絞り込み
溶接電流(A)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(7)
- 160(3)
- 200(4)
コード長さ(m)
- 4(13)
- 8(13)
適合電極径(Φmm)
- 2.4
- 0.5~2.4(3)
- 0.5~3.2(4)
- 0.5~4(5)
- 0.5~4.8(1)
- 1(1)
- 1.6(9)
- 3.2(21)
- 4(2)
定格使用率(%)
- 20(1)
- 35(5)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(2)
ブランド
- ウエルドテック社(6)
- ダイヘン(3)
- パナソニックコネクト(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「溶接電流(A)」から絞り込む
130(1)
140(1)
150(7)
160(3)
200(4)

TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。冷却方式空冷
TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)タイプアングル形使用率(%)100冷却方式水冷
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:200 交流:160冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192適合電極径(Φmm)2.4アングル寸法(mm)158
TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)質量(kg)3.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合電極径(Φmm)2.4適合ノズル口径(Φmm)9.5
TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)タイプフレキシブル形使用率(%)35冷却方式空冷
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)
ウエルドテック社¥36,980~税込¥40,678~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・日立仕様)
ウエルドテック社¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥36,980~税込¥40,678~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥36,980~税込¥40,678~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ 空冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)タイプアングル形使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合電極径(Φmm)2.4適合ノズル口径(Φmm)9.5