20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100 タイプアングル形 冷却方式水冷
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溶接電流(A)直流:200 交流:160 適合電極径(Φmm)2.4 使用率(%)50 仕様Dシリーズ専用 タイプアングル形 冷却方式空冷 ハンドル寸法(mm)192 アングル寸法(mm)158
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35 タイプフレキシブル形 冷却方式空冷
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエルドテック社空冷TIGトーチ(日立仕様)
エコ商品
溶接電流(A)125 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,880 税込38,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)150 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)150 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)150 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)150 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)150 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A)150 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パナソニック仕様)
エコ商品
仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状固定式 適合電極径(Φmm)~2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,880 税込38,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエルドテック社空冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)
エコ商品
溶接電流(A)125 適合電極径(Φmm)~2.4 仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,800 税込38,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
適合電極径(Φmm)2.4 使用率(%)35 タイプアングル形 冷却方式空冷 交流電流(A)140 直流電流(A)200 適合ノズル口径(Φmm)9.5
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8 適合電極径(Φmm)2.4 使用率(%)35 質量(kg)3.0 タイプアングル形 冷却方式空冷 交流電流(A)140 直流電流(A)200 適合ノズル口径(Φmm)9.5
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷

『トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります