21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溶接電流(A)」から絞り込む
200(6)
210(1)
225(3)
250(3)
260(2)
300(2)
400(1)
500(1)
使用率(%)100 冷却方式水冷 仕様- タイプアングル形 溶接電流(A)直流:300 交流:260 ハンドル寸法(mm)205 適合電極径(Φmm)3.2 アングル寸法(mm)158
1本
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100 タイプアングル形 冷却方式水冷
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4 適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)100 質量(kg)1.9 タイプアングル形 冷却方式水冷 水量(L/min)冷却/0.7以上 交流電流(A)210 直流電流(A)300 適合ノズル口径(Φmm)11 冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上 水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
56,980 税込62,678
翌々日出荷

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8 適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)100 質量(kg)3.1 タイプアングル形 冷却方式水冷 水量(L/min)冷却/0.7以上 交流電流(A)210 直流電流(A)300 適合ノズル口径(Φmm)11 冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上 水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ウエルドテック社水冷TIGトーチ(日立仕様)
エコ商品
溶接電流(A)250 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエルドテック社水冷TIGトーチ(パナソニック仕様)
エコ商品
溶接電流(A)250 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)225 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接電流(A)225 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,900 税込79,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)225 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,900 税込79,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエルドテック社水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)
エコ商品
溶接電流(A)250 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,900 税込50,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)~3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)直流:300 交流:260 適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)100 仕様Dシリーズ専用 タイプアングル形 冷却方式水冷 ハンドル寸法(mm)205 アングル寸法(mm)158
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4 適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)100 質量(kg)1.9 タイプペンシル形 冷却方式水冷 水量(L/min)冷却/0.7以上 交流電流(A)210 直流電流(A)300 適合ノズル口径(Φmm)11 冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上 水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷

<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<空冷300Aトーチ>空冷トーチならではの機動性、溶接フィールドをさらに広げます。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
適合電極径(Φmm)3.2 使用率(%)20 タイプアングル形 冷却方式空冷 交流電流(A)210 直流電流(A)300 適合ノズル口径(Φmm)11
1本
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります