2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溶接電流(A)」から絞り込む
180(1)
400(1)
ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式400Aアングル型
アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
溶接電流(A)400(直流・交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.8 定格使用率(%)100 本体質量(g)156 寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207
1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式180Aアングル型
質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
本体質量(g)52 溶接電流(A)180(直流・交流) 寸法(幅W×長さL)(mm)17×194 定格使用率(%)100 適合電極径(Φmm)0.5~2.4
1本
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります