「溶接電流(A)」から絞り込む
180(1)
質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。
コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。
ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
本体質量(g)52
溶接電流(A)180(直流・交流)
寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
定格使用率(%)100
適合電極径(Φmm)0.5~2.4
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100
タイプアングル形
冷却方式水冷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4
適合電極径(Φmm)3.2
使用率(%)100
質量(kg)1.9
タイプペンシル形
冷却方式水冷
水量(L/min)冷却/0.7以上
交流電流(A)210
直流電流(A)300
適合ノズル口径(Φmm)11
冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上
水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4
適合電極径(Φmm)3.2
使用率(%)100
質量(kg)1.9
タイプアングル形
冷却方式水冷
水量(L/min)冷却/0.7以上
交流電流(A)210
直流電流(A)300
適合ノズル口径(Φmm)11
冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上
水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8
適合電極径(Φmm)3.2
使用率(%)100
質量(kg)3.1
タイプアングル形
冷却方式水冷
水量(L/min)冷却/0.7以上
交流電流(A)210
直流電流(A)300
適合ノズル口径(Φmm)11
冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上
水圧冷却水/0.1~0.35MPa
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
溶接トーチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。