TIGトーチ :「トーチボディ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溶接電流(A)」から絞り込む
50(2)
80(2)
180(1)
ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~2.4 定格使用率(%)60 本体質量(g)33 寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~2.4 定格使用率(%)60 本体質量(g)108 寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
1本
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式180Aアングル型
質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
本体質量(g)52 溶接電流(A)180(直流・交流) 寸法(幅W×長さL)(mm)17×194 定格使用率(%)100 適合電極径(Φmm)0.5~2.4
1本
83,980 税込92,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります