梱包機器とは、梱包する際に使用する梱包材の器具などのことをいいます。緩衝材をセットして使う緩衝材ロールスタンドや、そのカッターレール、梱包資材を保管するための梱包スタンド、バンドの取り出しを容易にする樹脂バンドディスペンサー、ロール材スタンド、自動または半自動梱包機、真空包装機などがあります。いずれも業務用で梱包作業を効率的に行う効果があります。電源コードを使用しないコードレスのバンド結束機器もあります。
商品豆知識
ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド
付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)
材質(本体)スチール/樹脂
奥行(mm)420
キャスター樹脂
適合幅(mm)200(ロール幅)
取扱説明書(1.4MB)
ドラム外径(mm)500
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)
付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質ナイロン、ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)1050
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
色白
ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド
付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)
材質(本体)スチール
奥行(mm)360
適合幅(mm)150~160(ロール幅)
取扱説明書(1.2MB)
ドラム外径(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても便利です。シンプル構造のため、場所を取りません。
用途ボーガスペーパー用スタンド
適合550mm×350m以下
幅(mm)660
高さ(mm)215
材質(本体)スチール
奥行(mm)170
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。
ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。
材質鉄
質量(kg)19
タイプロールスタンド本体
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170
適合サイズ緩衝材1500mm幅まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。
保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
材質亜鉛メッキ
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)9
タイプロールスタンド用カッターレール
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ」のページをご参照ください。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:カッターガイド、芯棒セット
材質(主な材質)スチール
色シルキーホワイト
高さ(mm)1548
奥行(mm)560
キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)
巻き芯内径(mm)Φ50以上必要
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利。【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)。【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)。【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)。本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。
仕様クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと)
付属品取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚
質量(kg)0.85(電源コード含む)
消費電力(W)100
範囲(mm)シール:奥約2、最長W300
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×98×66
使用電源AC100V(50/60Hz)
流量(L/min)3
吸引圧(kPa)【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58
動作時間【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ありそうでなかった!今お使いの作業テーブルに後付けできる卓上タイプ
クランプを作業テーブルの天板にはさむだけ!
簡単に取り付け・取外しができます。
下向き取り付けも可能!
作業スペースを少しでも確保したい場合や、緩衝材ロールを見られたくない場所になど。
付属品支柱2本、ホルダー2個、ロールシャフト1本、シート押さえ、ネジ、ワッシャー類
質量(kg)(支柱1本あたり/ホルダー1個と固定用ネジをセットした状態)約1.2、(緩衝材ロール推奨サイズ)7程度まで
紙管内径(mm)50以上
ロール幅(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)1200まで
ロール直径(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)500まで
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)
電源コード(m)4.5
消費電力(kW)0.47
引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ
用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。200×300mmサイズ、50枚入り
寸法(mm)200×300
厚さ(μm)約400(袋時)
耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン
入数50枚
添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法適合
1箱(50枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:200mm 幅×6m
幅(mm)200
厚さ(μm)約400(袋時)
耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン
ロール長さ(m)6
添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法適合
1箱(6m)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
重量のあるロール材のお悩みを一挙に解決!。重さ40kgまでのロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。ヘビータイプ用芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。芯棒にはベアリングが付属する為、重いロール材も軽い力でスムーズに回転できます!。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ45mm以上、重量40kg以内、長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:カッターガイド、ヘビータイプ用芯棒セット
材質(主な材質)スチール
質量(kg)22.6
色シルキーホワイト
高さ(mm)1548
奥行(mm)560
間口(mm)1370
キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)
適合サイズ(mm)W1200用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370(芯棒)×560×1548
巻き芯内径(mm)Φ45以上必要
取扱説明書(1.14MB) (3.71MB)
搭載可能質量(kg)40(ロール材重量)
使用可能長さ(mm)ロール材L1200以下
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
仕様工具トレー付
適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)
質量(kg)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
アズワン品番64-7902-88
1台
¥31,700
税込¥34,870
当日出荷
最後まで使いやすい親切設計
押さえ棒がロールの空転を防止。ロールの最後まで使いやすくなりました。
刃物を使わない安全設計
カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても安全です。
シンプルパーツで組立簡単設計
誰でも組立できるように部品はシンプルかつ最小限に。ドライバー1本で組立可能です。
※ボーガスペーパー専用のカット台です。(対応ロールサイズ:550幅x350m巻以下)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×600×345
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプション芯棒セットです。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材は本体のガイド部分に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質スチール
色芯棒:シルバー(クロムメッキ)
巻き芯内径(mm)Φ50以上必要
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ
用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。150×200mmサイズ、100枚入り
寸法(mm)150×200
厚さ(μm)約400(袋時)
耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン
入数100枚
添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法適合
1箱(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×6m
幅(mm)280
厚さ(μm)約400(袋時)
耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン
ロール長さ(m)6
添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法適合
1箱(6m)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番459-5637
質量(kg)150
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.2
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Composite Strap専用 引き締め機。耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。に作られています。高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の中型引き締め機(ベルト幅19~32mm用)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×3m
幅(mm)280
厚さ(μm)約400(袋時)
耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)
耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)
原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン
ロール長さ(m)3
添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物
食品衛生法適合
1箱(3m)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプションらくらくカッターです。カッター内蔵式でロール材を楽に・安全に・きれいにカット!。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質(主な材質)スチール、アルミ
色シルバー(クロムメッキ)
取扱説明書(1.62MB)
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!。芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:らくらくカッター、芯棒セット
材質(主な材質)スチール、アルミ
色シルキーホワイト
高さ(mm)1548
奥行(mm)633
キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)
巻き芯内径(mm)Φ50以上必要
取扱説明書(1.14MB) (1.62MB)
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
高さ(mm)405
間口(mm)400
奥行(mm)97
取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台
材質(主な材質)スチール
質量(kg)4.2
色シルキーホワイト
外径(Φmm)ロール材Φ400以下
適合サイズ(mm)W300用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405
巻き芯内径(mm)Φ40以上必要
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1個(3本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
2段式でスペースの有効活用におすすめです。カットし易い構造で梱包作業を楽に行なって頂けます。蝶ボルトとスプリングで(梱包資材の)厚さに応じて調節ができます。キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・自在車ストッパー無2コ)ストッパー無の内1コは、導電性ゴムキャスターです。梱包資材を引っ張り出して、カッターガイドに沿ってカットすると、真っ直ぐに切れます。
仕様カッターナイフ入れ付き(マグネット固定式)
トラスコ品番158-7734
材質本体・押え板:スチール製(ライトグレー)、中心パイプ(22.2Φ)・カッターガイド:スチール製(メッキ)、カッターナイフ入れ:スチール製
摘要横型・2段タイプ
高さ(mm)1240
奥行(mm)710
間口(mm)1492
積載荷重(kg)10
グリーン購入法適合
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
紙緩衝材ロールだけでなく、ポリシートやキッチンペーパーなど、直径260Φ以内のロール品であれば、どんなものでもお使いいただけます。(内径20Φ以上の穴が必要です)。倉庫、工場、事務所、オフィスなど、用途や環境に合わせて、ロール品を替えて使えるコストパフォーマンスの高い緩衝材ディスペンサーとなっています。どこでもディスペンサーにはケガと異物混入を防ぐため、紙緩衝材ロールをカットするためのカッターなどの刃物が付いていませんが、ちょっとしたコツで安全かつ手軽に紙緩衝材ロールをカットすることができます。(※ロール品によっては切れないものもございます)。ディスペンサー本体の重さは約2kgなので、女性でも簡単に持ち運びいただけます。サイズもコンパクト、取り付け方法も簡単なので、誰でも一人で持ち運んで、取り付け場所を変えることができます。
寸法(mm)全高465×全幅225×奥行175
質量(kg)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプションカッターガイドです。※カッターは内蔵式ではございません。お客様にてご用意が必要です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質スチール
色シルバー(クロムメッキ)
扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、。作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの。吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質(主な材質)スチール
色シルキーホワイト
高さ(mm)460
奥行(mm)285
外径(Φmm)ロール材Φ550以下
巻き芯内径(mm)Φ30以上必要
取扱説明書(2.15MB)
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。
スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。
インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様梱包スピード:最大30梱包/分
トラスコ品番125-6905
質量(kg)約25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高)
引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45
梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10
テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m
供給電源単相100V 50/60Hz 250W
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
きれいにカットできるカッターレール付きの軽作業テーブル
カッターレール:緩衝シートを真っ直ぐ切りやすいカッターナイフ用ガイド溝付き。
シート押さえ棒:緩衝シートをカット後にシートが垂れ落ちない様に押さえる機能です。
作業に適したテーブル高:包装・梱包作業での立ち仕事で、腰への負担が少ない理想的なテーブルの高さ(750ミリ)です。
材質本体/スチール、天板/化粧合板
質量(kg)約30
テーブル寸法(mm)1300×600×750(天板までの高さ)
適合サイズ(mm)Φ500×1200幅未満
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×600×800
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れが付いておりますので金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします
仕様組立式側面円盤径:490mm
トラスコ品番462-2995
材質スチール
幅(mm)500
質量(kg)19.3
奥行(mm)470
紙管内径(mm)(使用可能)200、280
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
梱包作業の効率化に貢献します。
作業台横に置いていただくと梱包作業を楽に行えます。
付属品カッターナイフ入れ付き:スチール製(マグネット固定式)
トラスコ品番372-7190
材質/仕上本体・押え板:スチール 中心パイプ(Φ22.2mm)・カッターガイド:スチール(メッキ)
質量(kg)11.2
色ライトグレー
タイプ横型
間口W×奥行D×高さH(mm)1492×510×750
耐荷重(kg)約20
キャスター自在ゴム車(ストッパー付2個・ストッパーなし1個)・自在導電性ゴム車(ストッパーなし1個)
適合サイズ(mm)Φ400×1200
キャスター径(Φmm)75
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。