梱包機器 :「消耗品」の検索結果

梱包機器とは、梱包する際に使用する梱包材の器具などのことをいいます。緩衝材をセットして使う緩衝材ロールスタンドや、そのカッターレール、梱包資材を保管するための梱包スタンド、バンドの取り出しを容易にする樹脂バンドディスペンサー、ロール材スタンド、自動または半自動梱包機、真空包装機などがあります。いずれも業務用で梱包作業を効率的に行う効果があります。電源コードを使用しないコードレスのバンド結束機器もあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HR-JH(F)/P モバイルパックナー 本体のみ マックス 動画あり
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です
用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260 使用電池パックリチウムイオン電池パックJP-L91450A 関連資料(4.12MB) 取扱説明書(6.44MB) 連続使用回数フル充電:目安5000回
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

HR-JH(F)/P モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット マックス 動画あり
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です。バッテリー・充電器・プラステープルボビン6巻がセットですぐにご使用になれます。
用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に セット内容モバイルパックナー本体1台・バッテリー1台・充電器1台・ボビン6巻 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260 関連資料(4.12MB) 取扱説明書(6.44MB) 連続使用回数フル充電:目安5000回
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷

小型・軽量で、持ち運びも簡単。作業場所を選ばず、わずかなスペースで手軽に作業ができます。
寸法(mm)415×162×765(消耗品装填時)
1台
78,980 税込86,878
15日以内出荷

おすすめ人気ランキング