梱包機器 :「梱包材」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!。気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!。・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。 引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。 幅(mm)【ロール材】L480~1210まで 質量(kg)20 直径(Φmm)【ロール材】550まで 高さ(mm)1917(ロール材交換時) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)580 間口(mm)748 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個 巻き芯内径(mm)Φ32以上必要 色(本体)シルキーホワイト 取扱説明書(2.65MB) 搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

ロール材スタンド_カッターガイドタイプ 山金工業 動画あり
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ」のページをご参照ください。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様標準装備:カッターガイド、芯棒セット 材質(主な材質)スチール シルキーホワイト 高さ(mm)1548 奥行(mm)560 キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個) 巻き芯内径(mm)Φ50以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-H1200 ロール材スタンド_ヘビータイプ 山金工業 動画あり
重量のあるロール材のお悩みを一挙に解決!。重さ40kgまでのロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。ヘビータイプ用芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。芯棒にはベアリングが付属する為、重いロール材も軽い力でスムーズに回転できます!。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ45mm以上、重量40kg以内、長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様標準装備:カッターガイド、ヘビータイプ用芯棒セット 材質(主な材質)スチール 質量(kg)22.6 シルキーホワイト 高さ(mm)1548 奥行(mm)560 間口(mm)1370 キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個) 適合サイズ(mm)W1200用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370(芯棒)×560×1548 巻き芯内径(mm)Φ45以上必要 取扱説明書(1.14MB) (3.71MB) 搭載可能質量(kg)40(ロール材重量) 使用可能長さ(mm)ロール材L1200以下
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ 山金工業 動画あり
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!。芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様標準装備:らくらくカッター、芯棒セット 材質(主な材質)スチール、アルミ シルキーホワイト 高さ(mm)1548 奥行(mm)633 キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個) 巻き芯内径(mm)Φ50以上必要 取扱説明書(1.14MB) (1.62MB) 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロール材スタンド_吊り下げタイプ 山金工業 動画あり
扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、。作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの。吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 材質(主な材質)スチール シルキーホワイト 高さ(mm)460 奥行(mm)285 外径(Φmm)ロール材Φ550以下 巻き芯内径(mm)Φ30以上必要 取扱説明書(2.15MB) 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山金工業製ロール材スタンド縦置きタイプ専用のアースです。アースをロール材スタンド縦置きタイプに取り付け、設置させることで、本体の帯電防止ができます。静電気を嫌う梱包の作業現場におすすめです。アースのコード長は1.5mです。
用途ロール材スタンド縦置きタイプの帯電防止に コード長さ(m)【アースコード】1.5
1本
599 税込659
翌日出荷

山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。フック3個が標準付属!。梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様標準装備:フック3個 材質スチール シルバー(クロムメッキ) 高さ(mm)32 奥行(mm)14
1セット
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)