さらに商品を絞り込む
  • ストラパック(5)
  • ナイガイ(2)
  • 積水樹脂(1)
  • シグマー技研
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

梱包機器 :「半自動」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ シグマー技研ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプシグマー技研
1,298,000税込1,427,800
1台
30日以内出荷
誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。
用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。トラスコ品番836-2001高さ(mm)1900電源(V)三相200電源コード(m)10本体寸法(mm)奥行1500本体寸法(mm)高さ2250消費電力(kW)0.29最大寸法(mm)パレット:1200本体寸法(mm)幅2500最大荷重(kg)1500径(mm)ターンテーブル:1500
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら