さらに商品を絞り込む
  • ストラパック
  • ナイガイ(2)
  • 積水樹脂(1)
  • シグマー技研(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(5)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

梱包機器 :「半自動」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
半自動梱包機(全面カバー型) ストラパック半自動梱包機(全面カバー型)ストラパック
329,800税込362,780
1台
当日出荷
より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番166-8115電源(V)単相100テーブル寸法(mm)幅580×奥行450電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450梱包物最大寸法(mm)幅80×高さ30(フリー×フリー)適合バンド幅(mm)6~15.5(15.5、12、9、6、5)本体寸法(mm)幅580
半自動梱包機 低床型 ストラパック半自動梱包機 低床型ストラパック
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)質量(kg)50低床型奥行(mm)540全幅(mm)1000締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)引締力(N)40~450(トルクモード)
半自動梱包機 ストラパック半自動梱包機ストラパック(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)電源コード(m)4.5消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
卓上型半自動梱包機 ストラパック卓上型半自動梱包機ストラパック
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機容量(kW)【電源最大】0.47内径(Φmm)【バンド】70電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm機械本体質量(kg)約25
半自動梱包機 ストラパック半自動梱包機ストラパック
689,800税込758,780
1台
60日以内出荷
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)使用バンド(mm)6~15.5梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら