梱包機器 :「梱包機」の検索結果
梱包機器とは、梱包する際に使用する梱包材の器具などのことをいいます。緩衝材をセットして使う緩衝材ロールスタンドや、そのカッターレール、梱包資材を保管するための梱包スタンド、バンドの取り出しを容易にする樹脂バンドディスペンサー、ロール材スタンド、自動または半自動梱包機、真空包装機などがあります。いずれも業務用で梱包作業を効率的に行う効果があります。電源コードを使用しないコードレスのバンド結束機器もあります。
関連キーワード
商品豆知識
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業
トラスコ品番789-9017
質量(kg)150
テープ幅(mm)36~50
電源(V)三相AC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500
ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400
消費電力(kW)0.11
処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
¥4,998,000
税込¥5,497,800
90日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。