梱包機器 :「機械巻き フィルム」の検索結果
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。
製品パレットの場所へ簡単に移動できます。
手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化
トラスコ品番462-3088
質量(kg)200
適合内径(Φmm)51、または76
巻数【上下段フィルム】手動にて可変
消費電力(kW)-
標準張力【フィルム】手動可変式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950
梱包物最大寸法(mm)高さ1750
紙管径(inch)2、または3
適合パレットサイズ(最大)1200×1200
回転速度【アーム】手動にて可変
使用フィルムダイヤストレッチ
昇降速度【フィルム】手動にて可変
旋回範囲(mm)1750
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。