油圧機器・油圧ホース :「ask 圧力計」の検索結果
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。
圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)35
最小曲げ半径(mm)40
耐圧(MPa)50
周囲温度(℃)max.60以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式パネル取付形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
材質(本体)C3604
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式パネル取付形
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(本体)SUS
OリングNBR
使用流体清水(一般石油系作動油、水-グリコール系作動油)
質量(g)230
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)25
接続方式パネル取付形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)35
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
最高使用圧力(MPa)25
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)25
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)35
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
1個
¥47,980
税込¥52,778
16日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
最高使用圧力(MPa)10
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)30
仕様チョーク穴付
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
接続方式インライン形
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4×3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
1個
¥8,698
税込¥9,568
21日以内出荷
分解・掃除が可能なチェック弁内蔵の液ダレ防止ノズル。
用途油性及び水溶性切削油、 洗浄液の液ダレ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
最高圧力(MPa)7
クラッキング圧力(MPa)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。