油圧機器・油圧ホース :「電子式圧力計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
(品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵)
(品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007
切り替え範囲を順守してください。
平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。
短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。
モデル18D
圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。
Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。
空圧式/油圧式/真空システムに適しています。
金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています
ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )
仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631
アズワン品番68-4149-92
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。