世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最大流量(L/min)300
最高使用圧力(MPa)31.5
パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意
ドレン方式外部
粘度(mm2/s)15~400
最高切換頻度(min-1)120
スプール形式2
油温(℃)-15~+70
最低パイロット圧力(MPa)0.8
世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5
パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意
ドレン方式外部
粘度(mm2/s)15~400
最高切換頻度(min-1)120
油温(℃)-15~+70
最低パイロット圧力(MPa)0.8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。