油圧機器・油圧ホース :「リリーフ弁」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc バルブ種類圧力制御弁
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(最大)16 バルブ種類圧力制御弁
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc バルブ種類圧力制御弁
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式サブプレート取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
39,980 税込43,978
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
仕様●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形 最大流量(L/min)16 最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用 最高使用圧力(MPa)24.5 仕様安全弁付 質量(kg)2 管接続口径1/8 接続方式サブプレート取付形 圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9 流量(L/min)0.3~2 繰返し性1%以下 応差(ヒステリシス)3%以下 定格電流(mA)800 コイル抵抗(Ω)10 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
64,980 税込71,478
97日以内出荷

小型。高性能。低騒音
最高使用圧力(MPa)24.5 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70 最小流量(L/min)3
1個
129,800 税込142,780
70日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2 最高使用圧力(MPa)24.5 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70 最小流量(L/min)0.3
1個
59,980 税込65,978
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途Pライン用 最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)0.4~14 呼び1 流量(L/min)(最大)35 バルブ種類圧力制御弁
1個
特価
6,290 税込6,919
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高応答。高性能。リリーフ機能付
最高使用圧力(MPa)24.5 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
149,800 税込164,780
90日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります