絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(78)
  • ダイキン工業(21)
  • RIKEN(理研機器)(12)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • NACHI(不二越)(4)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

油圧機器・油圧ホース :「切替弁」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSG-007シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-007シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
71日以内出荷
取付面寸法ISO適合ミニシリーズ最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現省スペース優れた耐久性
最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形スプール形式2
低電力形電磁切換弁 油研工業低電力形電磁切換弁油研工業
42,980税込47,278
1個
70日以内出荷から71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
21,980税込24,178
1個
70日以内出荷から101日以内出荷
世界水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
89,980税込98,978
1個
70日以内出荷
世界最高水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
84,980税込93,478
1個
70日以内出荷
世界最高水準の高圧大流量低圧損ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120スプール形式2油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
DSG-007シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-007シリーズ電磁切換弁油研工業
19,980税込21,978
1個
71日以内出荷
取付面寸法ISO適合ミニシリーズ最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現省スペース優れた耐久性
最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)20~200最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+60
01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 油研工業01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁油研工業
42,980税込47,278
1個
71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 油研工業03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁油研工業
52,980税込58,278
1個
70日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-005シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
DMG-01シリーズ手動切替弁 油研工業DMG-01シリーズ手動切替弁油研工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1最高使用圧力(MPa)25仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠質量(kg)1.8位置数3接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)35許容面圧(MPa)(タンク側)14スプールばね形式ノースプリングデテントバルブ種類方向制御弁
エンドプレート 油研工業エンドプレート油研工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から91日以内出荷
バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切替弁油研工業
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切替弁油研工業(2件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
レバー式ロータリ形切替弁 油研工業レバー式ロータリ形切替弁油研工業
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7質量(kg)4.7管接続口径1/4位置数3ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)16許容面圧(MPa)(タンク側)7手動操作方式レバードレン方式内部ドレン形スプールばね形式ノースプリングデテントスプール形式4バルブ種類方向制御弁
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
カム操作切換弁 油研工業カム操作切換弁油研工業
28,980税込31,878
1個
65日以内出荷から81日以内出荷
使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら