油圧機器・油圧ホース :「比例制御電磁弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
特価
本日6月17日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10Ωソレノイド搭載の比例電磁式圧力制御弁および流量制御弁の駆動用アンプ
仕様●ディザ:可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10 温度(℃)設置場所:0~50 消費電力(VA)55 入力インピーダンス(kΩ)10 最大入力電圧(V)DC10 最大出力電流(A)1
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・直流入力形(DC24V)
仕様●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10 消費電力(W)25 温度(℃)設置場所:0~50 電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(kΩ)10 最大入力電圧(V)DC10 最大出力電流(A)1
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷

小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2 最高使用圧力(MPa)24.5 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70 最小流量(L/min)0.3
1個
59,980 税込65,978
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形
仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40 温度(℃)設置場所:0~50 電源電圧(V)AC200/220 消費電力(VA)90 最大出力電流(A)0.8
1個
199,800 税込219,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用 最高使用圧力(MPa)24.5 仕様安全弁付 質量(kg)2 管接続口径1/8 接続方式サブプレート取付形 圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9 流量(L/min)0.3~2 繰返し性1%以下 応差(ヒステリシス)3%以下 定格電流(mA)800 コイル抵抗(Ω)10 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
64,980 税込71,478
97日以内出荷

従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25 繰返し性1%以下 供給電圧(V)DC24
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形 最高使用圧力(MPa)15.7 定格流量(L/min)280 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)30 最低パイロット圧力(MPa)1.5 供給電圧(V)DC±24
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります