圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)0.34
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(最大)54
取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止め
バルブ種類方向制御弁
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
バルブ種類方向制御弁
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
使用流体石油系作動油
バルブ種類圧力制御弁
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(最大)16
バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。
アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。
なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
繰返し性1%以下
最高使用圧力(MPa)25
適合(モジュラー弁の呼び)3
質量(kg)約3.5
管接続口径3/8
圧力調整範囲(MPa)0.4~1.8
流量(L/min)(最大)50/(自由)70
バルブ種類方向制御弁
カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7
質量(kg)4.7
管接続口径1/4
位置数3
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(定格)16
許容面圧(MPa)(タンク側)7
手動操作方式レバー
ドレン方式内部ドレン形
スプールばね形式ノースプリングデテント
スプール形式4
バルブ種類方向制御弁
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形
バルブ種類流量制御弁
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21
接続形式サブプレート取付形
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形
最高使用圧力(MPa)15.7
定格流量(L/min)280
繰返し性1%以下
コイル抵抗(Ω)30
最低パイロット圧力(MPa)1.5
供給電圧(V)DC±24
小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2
最高使用圧力(MPa)24.5
コイル抵抗(Ω)10
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最小流量(L/min)0.3
用途Aライン用
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)約1.2
管接続口径1/8
呼び1
クラッキング圧力(MPa)0.2
流量(L/min)(最大)60
バルブ種類方向制御弁
従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25
繰返し性1%以下
供給電圧(V)DC24
小型。高性能。低騒音
最高使用圧力(MPa)24.5
繰返し性1%以下
コイル抵抗(Ω)10
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最小流量(L/min)3
高応答。高性能。リリーフ機能付
最高使用圧力(MPa)24.5
繰返し性1%以下
コイル抵抗(Ω)10
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用
最高使用圧力(MPa)24.5
仕様安全弁付
質量(kg)2
管接続口径1/8
接続方式サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9
流量(L/min)0.3~2
繰返し性1%以下
応差(ヒステリシス)3%以下
定格電流(mA)800
コイル抵抗(Ω)10
バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
¥64,980
税込¥71,478
97日以内出荷
遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
仕様●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形
最大流量(L/min)16
最高使用圧力(MPa)21
接続形式サブプレート取付形
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25
ねじの種類Rc
バルブ種類圧力制御弁
直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21
接続形式サブプレート取付形
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします。低パイロット圧力形
最高使用圧力(MPa)25
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。