油圧機器・油圧ホース :「締付 管継手」の検索結果
形状フランジ
質量(kg)0.7
寸法H(mm)11
管接続口径Rc3/4
最高使用圧力(MPa)28
寸法F(mm)47.6
寸法D(mm)65
寸法E(mm)22.2
寸法C(mm)48
寸法J(mm)30
寸法K(mm)15
寸法T(Φmm)19
六角穴付ボルトM10×45
適合管の呼び3/4
ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差)
適合OリングG30
接続ねじ種類Rc
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。