油圧機器・油圧ホース :「電流増幅器」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。 アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。 なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
繰返し性1%以下
1個
139,800 税込153,780
70日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

小型・直流入力形(DC24V)
仕様●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10 消費電力(W)25 温度(℃)設置場所:0~50 電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(kΩ)10 最大入力電圧(V)DC10 最大出力電流(A)1
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷

小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用 最高使用圧力(MPa)24.5 仕様安全弁付 質量(kg)2 管接続口径1/8 接続方式サブプレート取付形 圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9 流量(L/min)0.3~2 繰返し性1%以下 応差(ヒステリシス)3%以下 定格電流(mA)800 コイル抵抗(Ω)10 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
64,980 税込71,478
97日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります