小型・直流入力形(DC24V)
仕様●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10
消費電力(W)25
温度(℃)設置場所:0~50
電源電圧(V)DC24
入力インピーダンス(kΩ)10
最大入力電圧(V)DC10
最大出力電流(A)1
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
小型。高性能。低騒音
最高使用圧力(MPa)24.5
繰返し性1%以下
コイル抵抗(Ω)10
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
最小流量(L/min)3
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。