40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形
仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40
温度(℃)設置場所:0~50
電源電圧(V)AC200/220
消費電力(VA)90
最大出力電流(A)0.8
10Ωソレノイド搭載の比例電磁式圧力制御弁および流量制御弁の駆動用アンプ
仕様●ディザ:可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10
温度(℃)設置場所:0~50
消費電力(VA)55
入力インピーダンス(kΩ)10
最大入力電圧(V)DC10
最大出力電流(A)1
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用
最高使用圧力(MPa)24.5
仕様安全弁付
質量(kg)2
管接続口径1/8
接続方式サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9
流量(L/min)0.3~2
繰返し性1%以下
応差(ヒステリシス)3%以下
定格電流(mA)800
コイル抵抗(Ω)10
バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
¥64,980
税込¥71,478
97日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。