22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)250 最高使用圧力(MPa)25 圧力調整範囲(MPa)0.7~7 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
139,800 税込153,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)300 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:10●最大調整流量(L/min):800●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
96,980 税込106,678
70日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大流量(L/min)800 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
89,980 税込98,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)31.5 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油研工業YAパック
仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60 極数4P 温度(℃)0~60 使用油石油系作動油 粘度(mm2/s)20~400
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)800 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
139,800 税込153,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (1500種類の商品があります)

最大流量(L/min)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 回転方向軸端から見て時計方向 使用油石油系作動油 粘度(mm2/s)20~400 許容回転速度(r/min)600~1800 油温(℃)0~60
1個
96,980 税込106,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

油研工業減圧弁
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

高応答。高性能。リリーフ機能付
最高使用圧力(MPa)24.5 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
169,800 税込186,780
90日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa)25 結線方式DINコネクタ形 スプール形式2
1個
25,980 税込28,578
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
21,980 税込24,178
70日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (846種類の商品があります)

取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa)25 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)20~200 最高切換頻度(min-1)120 油温(℃)-15~+60
1個
19,980 税込21,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

2圧可が容易
最大流量(L/min)20 最高使用圧力(MPa)14 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング