1個
¥6,598~
税込¥7,258~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
1個
¥26,900~
税込¥29,590~
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
1個
¥41,980~
税込¥46,178~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。
理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
1個
¥179,800~
税込¥197,780~
翌々日出荷から10日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
構造スプリングリターン
1個
¥69,980~
税込¥76,978~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥99,980~
税込¥109,978~
5日以内出荷
ストローク(mm)100
構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)50
圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
1個
¥38,980~
税込¥42,878~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1個
¥35,980~
税込¥39,578~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1個
¥53,980~
税込¥59,378~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥46,980~
税込¥51,678~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ストローク(mm)40
シリンダ内径(Φmm)54
付属カップラS-1R
1個
特価
¥42,980~
税込¥47,278~
当日出荷から3日以内出荷
ストローク(mm)15
最高使用圧力(MPa)70
1個
¥63,980~
税込¥70,378~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥66,980~
税込¥73,678~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1個
¥73,980~
税込¥81,378~
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
シリンダ外径(Φmm)127
ストローク(mm)300
最高使用圧力(MPa)70
トラスコ品番848-1002
シリンダ内径(Φmm)95.5
質量(kg)46
最小全長(mm)589
受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04
最大出力(kN)押側:500引側:279
必要油量(cm3)2149
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)200
使用カプラーS-4R
1個
¥189,800~
税込¥208,780~
29日以内出荷
1個
¥59,980~
税込¥65,978~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
1個
¥86,980~
税込¥95,678~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ストローク(mm)50
最高使用圧力(MPa)70
1個
¥67,980~
税込¥74,778~
5日以内出荷
1個
¥299,800~
税込¥329,780~
5日以内出荷
シリンダ外径(Φmm)128
最高使用圧力(MPa)70
シリンダ内径(Φmm)95.5
受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04
最大出力(kN)押側:500引側:279
1個
¥159,800~
税込¥175,780~
5日以内出荷
仕様必要水量(cm3):144
シリンダ内径(Φmm)60.5
ストローク(mm)50
概略質量(kg)4.7
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
受圧面積(cm2)28.74
使用流体作動液:水道水
最大出力(kN)200
1個
¥119,800
税込¥131,780
25日以内出荷
1個
¥62,900~
税込¥69,190~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
接続口径(Rc)カップラ:'3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
関連資料(1.18MB)
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
25日以内出荷
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
1個
¥41,980~
税込¥46,178~
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ストローク(mm)150
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
ピストン径(Φmm)30
1個
¥99,900~
税込¥109,890~
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
1個
¥56,980~
税込¥62,678~
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。
右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。
アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。
アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)40
1個
¥109,800~
税込¥120,780~
25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
接続口径(Rc)カップラ:M22 × 1.5
最高使用圧力(MPa)押側:200、引側:20
作動方式複動
付属カップラS-4R
1個
¥368,800~
税込¥405,680~
25日以内出荷
1個
¥49,900~
税込¥54,890~
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ブッシュ
フローバル
税込¥208~
¥189~
ニップル
フローバル
税込¥175~
¥159~
メスティー
フローバル
税込¥769~
¥699~
メスエルボ
フローバル
税込¥659~
¥599~
ソケット
フローバル
税込¥197~
¥179~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。