油圧機器・油圧ホース :「リリーフ弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIKEN(理研機器)リリーフ弁
圧力変動が少ないのが特徴です。 圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 圧力調整範囲(MPa)10~70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類圧力制御弁
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)1.6 圧力調整範囲(MPa)10~70 流量(L/min)(最大)8 バルブ種類圧力制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)5 圧力調整範囲(MPa)10~70 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

RIKEN(理研機器)水冷式オイルクーラ
電動ポンプの外部に設けたリリーフ弁を連続で作動させたり、ポンプの使用頻度が高く作動油の温度が 60℃を超える場合にはオイルクーラを使用し、油温を適温に保つ必要があります。 RSL-303 ~ 415 型には、バイパス回路が内蔵されております。RSL-526 型を使用される場合には、別途バイパス 回路を必ず設けてください。
1個
97,980 税込107,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります