油圧機器・油圧ホース :「電磁弁」の検索結果

特価
本日9月8日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 仕様サブプレート ねじの種類Rc
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。) 最高使用圧力70MPa
仕様センタバイパス 電圧(V)AC200 ソレノイド数両ソレノイド 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 差込深さ(mm)(ボルト)23 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
ソレノイド数両ソレノイド(3位置) 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 圧力範囲(MPa)パイロット:1~7
1個
318,800 税込350,680
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。 圧力バランス形のため、耐久性、信頼性に優れています。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)7 流量(L/min)(最大)20 バルブ種類方向制御弁
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。
最高使用圧力(MPa)70 仕様GSL専用プレート 管接続口径1/2 ねじの種類Rc
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
寸法(mm)縦250×幅150×奥行80 付属品押釦スイッチ(SW-4WP) コード長さ(m)5
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧バルブ コイル
仕様4方電磁切換弁Mシリーズ用コイル
1個
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)バルブ(200MPa)
最高使用圧力(MPa)200 ねじの種類M
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)可変吐出型ポンプ
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型 出力(kW)0.75 電流(A)5 電圧(V)200/220(3相) 概略質量(kg)54 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6 容量(kVA)2 速度範囲(Hz):6~60 タンク油量(L)7.5 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 有効油量(L)4.5 吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります