油圧機器・油圧ホース :「20mm」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
使用作動油一般(鉱物性)
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
適合流体鉱物性作動油
接続口径(Rc)カップラ:'3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
関連資料(1.18MB)
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
ストローク(mm)150
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
ピストン径(Φmm)30
スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。
右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。
アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。
アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)40
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。