主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。
押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。
CBS-2はパッケージポンプに使用されています。
電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。
4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
寸法(mm)縦250×幅150×奥行80
付属品押釦スイッチ(SW-4WP)
コード長さ(m)5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。