高圧メスオス角エルボRIKEN(理研機器)当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc×R
自在エルボRIKEN(理研機器)当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類R×Rc最高使用圧力(MPa)70
高圧メスオス角エルボRIKEN(理研機器)翌々日出荷から3日以内出荷
接続ねじ種類Rc×R使用流体油最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
高圧ニップルRIKEN(理研機器)翌々日出荷
形状ニップル接続ねじ種類R使用流体油最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
高圧メスオスソケットRIKEN(理研機器)翌々日出荷から9日以内出荷
形状ソケット接続ねじ種類Rc×R使用流体油最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
スタットユニオンRIKEN(理研機器)翌々日出荷
形状ユニオン接続ねじ種類R使用流体油最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
スタッドエルボRIKEN(理研機器)翌々日出荷
接続ねじ種類R使用流体油最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
スタッドチーズRIKEN(理研機器)翌々日出荷
形状チーズ接続ねじ種類R使用流体油最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
食い込み継手RIKEN(理研機器)3日以内出荷から21日以内出荷
4方電磁切換弁(スプール型) サブプレートRIKEN(理研機器)4日以内出荷から29日以内出荷
主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。
ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70仕様サブプレートねじの種類Rc
溶接継手RIKEN(理研機器)5日以内出荷から11日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3