6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.3 面積比(パイロット)1:11 バルブ種類方向制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)カウンタバランス弁
通常は内部パイロットにしてありますが、ヘッド部を180°回転させると外部パイロットになります。 シーケンス弁としても使用できます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 仕様サブプレート ねじの種類Rc
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気源により、ポンプのピストンを作動し70MPaの油圧を発生します。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の2種類があります。
最高使用圧力(MPa)70 使用作動油ISO VG32 供給空気圧力(MPa)0.55~0.7
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の 2 種類があります。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。 ON-5H-18は受注生産です。
仕様手動操作弁 概略質量(kg)45 最高使用圧力(MPa)70 供給空気圧力(MPa)0.55~0.7 使用作動油ISO VG32 タンク有効油量(L)12
1個
639,800 税込703,780
25日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります