油圧機器・油圧ホース :「設備」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)21.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
16,287 税込17,916
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)28.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
5,435 税込5,979
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1490種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 内径(Φmm)6.3 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)35.0 外径(Φmm)13.0 許容曲げ半径(mm)50以上 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
5,630 税込6,193
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 内径(Φmm)10.0 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)35.0 外径(Φmm)17.0 許容曲げ半径(mm)65以上 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
6,147 税込6,762
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 内径(Φmm)10.0 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)35.0 外径(Φmm)17.0 許容曲げ半径(mm)65以上 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
6,460 税込7,106
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)28.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
特価
5,535 税込6,089
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1491種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)21.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
5,017 税込5,519
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (894種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)21.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
5,123 税込5,635
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (894種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)35.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
26,544 税込29,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)21.0 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
14,280 税込15,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。 材質合成ゴム 内径(Φmm)6.3 規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格) 最高使用圧力(MPa)35.0 外径(Φmm)13.0 許容曲げ半径(mm)50以上 適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
1本
5,634 税込6,197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります