101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA 【オーダー】油圧ホース(外装 ワイヤーブレード)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 長さ(mm)200~20000(ただし、呼び径により異なります) 内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8) 最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0) 流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可) 外装全面鉄ワイヤーブレードカバー 材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35 適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB) 推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70 材質(内管)耐油性合成ゴム サービス分類オーダー・加工
1本
2,296 税込2,526
3日以内出荷

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)70 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具F 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)13.8 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具F 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)13.6 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G3/4 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)170 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)19 金具両端金具F 寸法Y(mm)30 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)29.7 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)83
1本
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具F 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)19.5 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)67
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 補強層1W ホース外径(Φmm)16.6 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具F 口金具長さ(L)(mm)62 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)75 最小破壊圧力(MPa)56 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 寸法X(mm)22 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油 流体温度範囲(℃)-40~+100
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具F 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)13.2 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)170 寸法X(mm)41 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具C 寸法Y(mm)36 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)37.5 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)93
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)27.5 最小曲げ半径(mm)70 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)110 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)15.1 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/2 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース外径(Φmm)22.8 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具F 口金具長さ(L)(mm)67 最高使用圧力(MPa)27.5 最小曲げ半径(mm)110 最小破壊圧力(MPa)110 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 寸法X(mm)27 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油、水 補強層4S 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)27.5 最小曲げ半径(mm)110 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具C 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)110 補強層4S 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)22.8 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)67
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 補強層2W ホース外径(Φmm)18 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具F 口金具長さ(L)(mm)62 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)90 最小破壊圧力(MPa)82 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 寸法X(mm)22 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油 流体温度範囲(℃)-40~+100
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 補強層1W ホース外径(Φmm)16.6 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具C 口金具長さ(L)(mm)62 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)75 最小破壊圧力(MPa)56 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 寸法X(mm)22 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油 流体温度範囲(℃)-40~+100
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G3/4 最高使用圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)130 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)19 金具両端金具C+アダプタ付 寸法Y(mm)30 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)26.5 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)83
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)13.2 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G3/4 最高使用圧力(MPa)27.5 最小曲げ半径(mm)170 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)19 金具両端金具C 寸法Y(mm)30 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)110 補強層4S 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)29.6 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)91
1本
9,188 税込10,107
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)210 寸法X(mm)41 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具C 寸法Y(mm)36 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)36.4 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)93
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)110 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具F 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)22.2 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)67
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)18 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)62
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)180 寸法X(mm)41 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具F 寸法Y(mm)36 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)35.8 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)93
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)180 寸法X(mm)41 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具C 寸法Y(mm)36 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)35.8 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)93
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)13.6 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 ねじ径G1 補強層1W ホース外径(Φmm)33.5 ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具F 口金具長さ(L)(mm)93 最高使用圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)175 最小破壊圧力(MPa)28 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 寸法X(mm)41 寸法Y(mm)36 適合流体鉱物性作動油 流体温度範囲(℃)-40~+100
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G3/4 最高使用圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)130 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)19 金具両端金具F 寸法Y(mm)30 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)26.5 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)83
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)75 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)16.2 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)62
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)7 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)13.2 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)170 寸法X(mm)41 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具F 寸法Y(mm)36 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)37.5 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)93
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具C 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)21.3 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)73
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)65 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)17.4 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)50
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1 最高使用圧力(MPa)27.5 最小曲げ半径(mm)220 寸法X(mm)41 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具F 寸法Y(mm)36 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)110 補強層4S 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)36.7 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)99
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G3/4 最高使用圧力(MPa)27.5 最小曲げ半径(mm)170 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)19 金具両端金具F 寸法Y(mm)30 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)110 補強層4S 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)29.6 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)91
1本
9,188 税込10,107
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)27.5 最小曲げ半径(mm)100 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)110 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)19.1 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)62
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)27.5 最小曲げ半径(mm)70 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具F 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)110 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)15.1 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 ねじ径G1 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 補強層2W ホース外径(Φmm)36.4 ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具F 口金具長さ(L)(mm)93 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)210 最小破壊圧力(MPa)82 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 寸法X(mm)41 寸法Y(mm)36 適合流体鉱物性作動油 流体温度範囲(℃)-40~+100
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)70 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 ホース外径(Φmm)13.8 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具F 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)21.3 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)73
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース外径(Φmm)17.4 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具F 口金具長さ(L)(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)65 最小破壊圧力(MPa)14 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 寸法X(mm)22 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油、水 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具F 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)14 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)47
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)14 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)47
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)27.5 最小曲げ半径(mm)100 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具F 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)110 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm)19.1 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)62
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります