油圧機器・油圧ホース :「安全用」の検索結果
関連キーワード
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具F+アダプタ付
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
ねじ径G3/8
ホース外径(Φmm)15.7
ホース内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
最小破壊圧力(MPa)42.0
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
適合流体鉱物性作動油
内径(inch)3/8
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
金具両端金具C+アダプタ付
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具F
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具C+アダプタ付
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C+アダプタ付
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具F
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)15.7
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)35
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具F+アダプタ付
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)11.8
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具F
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)19.08
外傷保護
用途工作機械用
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具F+アダプタ付
内径(inch)3/8
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42.0
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
ホース外径(Φmm)15.7
外傷保護
用途工作機械用
ねじ径G3/8
ホース外径(Φmm)15.7
ホース内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)55
最小破壊圧力(MPa)42.0
材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード
適合流体鉱物性作動油
内径(inch)3/8
補強層1P
流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)
金具両端金具C
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)55
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具F
寸法Y(mm)17
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)13.6
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース外径(Φmm)22.8
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具F
口金具長さ(L)(mm)67
最高使用圧力(MPa)27.5
最小曲げ半径(mm)110
最小破壊圧力(MPa)110
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
寸法X(mm)27
寸法Y(mm)22
適合流体鉱物性作動油、水
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/8
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
補強層2W
ホース外径(Φmm)18
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具F
口金具長さ(L)(mm)62
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)90
最小破壊圧力(MPa)82
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
寸法X(mm)22
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)55
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)17
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)13.2
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)56
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)55
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具F
寸法Y(mm)17
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)14
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)47
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)27.5
最小曲げ半径(mm)220
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)36.7
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)99
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
ねじ径G1
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース外径(Φmm)36.7
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C
口金具長さ(L)(mm)99
最高使用圧力(MPa)27.5
最小曲げ半径(mm)220
最小破壊圧力(MPa)110
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
寸法X(mm)41
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油、水
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース外径(Φmm)22.8
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C+アダプタ付
口金具長さ(L)(mm)67
最高使用圧力(MPa)27.5
最小曲げ半径(mm)110
最小破壊圧力(MPa)110
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
寸法X(mm)27
寸法Y(mm)22
適合流体鉱物性作動油、水
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)210
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36.4
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/4
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
補強層2W
ホース外径(Φmm)29.7
ホース内径(Φmm)19
金具両端金具F+アダプタ付
口金具長さ(L)(mm)83
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)170
最小破壊圧力(MPa)82
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
寸法X(mm)36
寸法Y(mm)30
適合流体鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
ねじ径G1/2
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
補強層2W
ホース外径(Φmm)22.2
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具F+アダプタ付
口金具長さ(L)(mm)67
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)110
最小破壊圧力(MPa)82
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
寸法X(mm)27
寸法Y(mm)22
適合流体鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)180
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)35.8
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/4
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)140
寸法X(mm)36
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)19
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)30
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)29.5
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)83
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
ねじ径G3/4
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
補強層2W
ホース外径(Φmm)29.5
ホース内径(Φmm)19
金具両端金具F
口金具長さ(L)(mm)83
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)140
最小破壊圧力(MPa)56
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
寸法X(mm)36
寸法Y(mm)30
適合流体鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/4
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)140
寸法X(mm)36
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)19
金具両端金具C+アダプタ付
寸法Y(mm)30
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)29.5
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)83
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)75
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具C+アダプタ付
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)16.6
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/4
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)130
寸法X(mm)36
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)19
金具両端金具C
寸法Y(mm)30
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)26.5
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)83
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)80
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具F
寸法Y(mm)22
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)19
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)67
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)75
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具F
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)16.2
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)90
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)22
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)21.3
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)73
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)90
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C+アダプタ付
寸法Y(mm)22
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)21.3
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)73
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)55
寸法X(mm)19
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具C+アダプタ付
寸法Y(mm)17
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)14
補強層4C
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)14
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)47
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/4
最高使用圧力(MPa)27.5
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)36
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)19
金具両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)30
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)29.6
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)91
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)27.5
最小曲げ半径(mm)110
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C
寸法Y(mm)22
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層4S
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)22.8
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)67
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/8
最高使用圧力(MPa)27.5
最小曲げ半径(mm)100
寸法X(mm)22
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具F
寸法Y(mm)19
適合流体鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)110
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)19.1
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)62
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)210
寸法X(mm)41
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具C+アダプタ付
寸法Y(mm)36
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)36.4
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)93
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/4
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)170
寸法X(mm)36
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)19
金具両端金具C
寸法Y(mm)30
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)29.7
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)83
高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用
材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/2
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)110
寸法X(mm)27
接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具C+アダプタ付
寸法Y(mm)22
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)82
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)22.2
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
口金具長さ(L)(mm)67
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。