油圧機器・油圧ホース :「20mm径」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 112.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 35L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 205.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 42L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 115mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 49.5mm最大流量率 = 401L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 208.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 80mm最大流量率 = 315L/minメーカーシリーズ = PAL HC9600FKT8H最高使用圧力 = 420バール
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 94.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 35mm最大流量率 = 20L/minメーカーシリーズ = SE最高使用圧力 = 420バール
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります