UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。 ATEX認定です。特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 16バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 気体, 液体定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃危険区域認証 = ATEX最小圧力設定 = 1バール
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。 ATEX認定です。特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 8バール最低使用圧力 = 0.5バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 気体, 液体定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃危険区域認証 = ATEX最小圧力設定 = 0.5バール
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。 ATEX認定です。特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 2バール最低使用圧力 = 0.2バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 気体, 液体定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP67最大圧力設定 = 2バール
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。