ニップルソケットWIZ'A翌々日出荷
用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮色ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
ジョイントWIZ'A翌々日出荷
材質本体:真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
ニップルWIZ'A当日出荷から翌々日出荷
用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮色ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~