油圧機器・油圧ホース :「インチ ゲージ」の検索結果
Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916
アズワン品番65-8008-62
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。