油圧機器・油圧ホース :「交換用エレメント」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo フィルタカートリッジ - LFP-D-MICRO-5M Festo のフィルタカートリッジは、組み立てを必要とする多くの用途において中心的な役割を果たします。Festo のシンプルなモーションシリーズとコアシリーズの一部であるこの固定具は、通常、圧縮フィルタを使用する機械で使用します。 特長及び利点 Festo 部品番号 - 5268 カートリッジは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部です Micro のサイズ 5 μ m の濾過グレード Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:D Micro シリーズ●フィルターサイズ:5μm●シリーズ:Simplified Motion Series●コード番号:203-9012 アズワン品番65-7995-08
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Festo MS シリーズフィルタカートリッジは、5 μ m の濾過量を備えています。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製です。サイズ - 4 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3597 アズワン品番65-8007-70
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Festo D シリーズのファインフィルタカートリッジは、MS シリーズおよび D シリーズのユニットに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。このろ過ユニットには、銅と PTEE の材料は使用されていません。サイズ - ミニ
仕様●メーカーシリーズ:D●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3571 アズワン品番65-8030-91
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3744 アズワン品番65-8029-06
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo D シリーズ活性炭フィルタは、ほぼオイルフリーの圧縮空気をろ過します。活性炭をフィルタ素材として使用します。サイズ - ミニ
仕様●メーカーシリーズ:D●コード番号:202-3595 アズワン品番65-8027-82
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは 40 μ m のフィルタ処理を備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 9 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3583 アズワン品番65-8037-05
1個
10,980 税込12,078
欠品中

FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3648 アズワン品番65-8037-04
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo のソレノイド Coil と空圧の用途で使用します。ピックアップ時間は 10 ms で、デューティサイクルは 100 % で、24 V ac 電圧で動作し、任意の位置で組み立てます。ケーブル長は 5 m で、ローレット加工ナットで取り付けます。周囲温度: -30 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●コード番号:203-9013 アズワン品番65-7996-11
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo の絶縁ディスクは、マニホールドサブベースに使用されます。このディスクには接続プレートのアルミ材が使用されています。製品重量: 2 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●コード番号:203-8863 アズワン品番65-8018-53
1個
109,800 税込120,780
欠品中

FestoMSシリーズファインフィルタカートリッジは、1μmの濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3679 アズワン品番65-8030-16
1個
43,980 税込48,378
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります