油圧機器・油圧ホース :「SOL」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo MSFW シリーズ F ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又は DIN プラグソケットアセンブリで機能を停止します。コイル Coil voltage最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7
仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:202-3682
アズワン品番65-8032-60
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
Festo MSW シリーズ F ソレノイド Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイル Coil 電圧は 230 V ac、ピックアップ電力は 7.5 VA、保持電力は 5 VA です。最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7
仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:202-3576
アズワン品番65-8025-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
FESTO のファインフィルタカートリッジは、サイズが 12 μ m および 1 μ m のマイクロフィルタ LFMB に使用されます。製品重量: 395 g
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:203-8991
アズワン品番65-7995-86
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Festo の各種スペアパーツは最大締め付けトルクを備えています 6 Nm です2- 適度な腐食圧力
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:203-8913
アズワン品番65-8011-84
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Festo のソレノイド Coil と空圧の用途で使用します。ピックアップ時間は 10 ms で、デューティサイクルは 100 % で、24 V ac 電圧で動作し、任意の位置で組み立てます。ケーブル長は 5 m で、ローレット加工ナットで取り付けます。周囲温度: -30 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●コード番号:203-9013
アズワン品番65-7996-11
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。