油圧機器・油圧ホース :「12V 24V」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC CADデータあり
呼び圧力3.5MPa 仕様オートスイッチ付(磁石内蔵) 取付通し穴 ストローク標準ストローク リード線取出方法グロメット 取付支持形式基本形 クッションなし スイッチ無接点オートスイッチ 使用ピストン速度(mm/s)8~100 作動方式複動/片ロッド形 ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります) 負荷電圧(V)DC24/5/12 使用流体油圧作動油 リード線(m)5 最高許容圧力(MPa)3.5 最低動作圧力(MPa)0.3 耐圧力(MPa)5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60 配線(出力)3線(PNP) ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm 適合負荷IC回路、リレーPLC スイッチ特性耐水性向上品(2色表示) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し) ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類M9PAV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります