19.0mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)28.4エスコ品番EA125TD-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズエスコ翌日出荷
断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットでき
仕様●呼径(Φ):19mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-60
19.0mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)1000外径(Φmm)28.4エスコ品番EA125TD-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)600外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TC-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)1500外径(Φmm)27.2エスコ品番EA125TC-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TA-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19長さ(mm)1000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TA-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TC-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)1000外径(Φmm)27.2エスコ品番EA125TC-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)600外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TB-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TB-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)600外径(Φmm)28.4エスコ品番EA125TD-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19長さ(mm)600外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TA-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19長さ(mm)1500外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TA-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)1000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TB-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)1500外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TB-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油アズワン品番64-7818-98
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3