油圧機器・油圧ホース :「M2 ねじ 真鍮」の検索結果
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ:M12×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/10●スパナサイズ:17mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-41
1箱(1個)
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。