油圧機器・油圧ホース :「c2」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ABSモール2号●号:2号●材質:ABS樹脂●入数:2本●カラー:ホワイト●サイズ:全長/1m、B/21mm、H/10mm、b/16.2mm、h/7.6mm●ケーブル収納本数:VVF1.6x2C、VVF1.6x3C、VVF2.0x2C/1本、UTP0.5x4PLANケーブル/2本、電源コード/3本
アズワン品番65-3899-50
1個(2本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):243●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9316-95
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):200×200×100●重量(g):950●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-03
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
内径(Φmm)19
長さ(mm)2000
外径(Φmm)25.2
エスコ品番EA125TC-20D
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)110
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
内径(Φmm)6.3
長さ(mm)2000
外径(Φmm)11.5
エスコ品番EA125TC-20A
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)45
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
長さ(mm)2000
外径(Φmm)34.8
エスコ品番EA125TC-20E
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)140
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
長さ(mm)2000
外径(Φmm)18.7
エスコ品番EA125TC-20C
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)70
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
内径(Φmm)9.5
長さ(mm)2000
外径(Φmm)15.1
エスコ品番EA125TC-20B
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最小曲げ半径(mm)55
常用圧力(MPa)14
ホース長さ(m)2
適合流体一般鉱物作動油
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。