絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(270)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(88)
  • イハラサイエンス(35)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](32)
  • RIKEN(理研機器)(13)
  • 正和(11)
  • ダイキン潤滑機設(8)
  • エナパック(7)
  • エステック(Stek)(5)
  • WIZ'A(3)
  • 日阪製作所(3)
  • ヤマト産業(2)
  • 油研工業(2)
  • 昭和技研工業(1)
  • 神威産業(1)
  • 東海ゴム工業(1)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

油圧機器・油圧ホース :「R管」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)ニッタ
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)ニッタ(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (1000,1400専用)ニッタ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/30、130形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)ニッタ
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/130、030形状ストレート質量(g)36使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)56管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)20寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
クイックシール ティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール ティー(高圧タイプ)ニッタ
844税込928
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
材質黄銅形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100適合流体空気、水、一般作動油接続ねじ種類R

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース