超高圧用として04~08サイズまでは70.0MPaまで保持。着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。
用途超高圧用
ねじメスねじ
使用温度範囲(℃)-30~+93
材質(シール)NBR
使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93
材質(シール)NBR
使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93
材質(シール)NBR
使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
最高使用圧力(MPa)7.0
使用温度範囲(℃)-30~+93
材質(シール)NBR
使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
材質黄銅
形状ティー
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100
適合流体空気、水、一般作動油
接続ねじ種類R
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。
使用温度範囲(℃)-30~+93
材質(シール)NBR
使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。