【ブレージングプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316
適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体
RoHS指令(10物質対応)対応
設計温度(℃)150/-100
【オールステンレスプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材
適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体
RoHS指令(10物質対応)対応
設計温度(℃)225/-196
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR
適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体
RoHS指令(10物質対応)対応
設計圧力(MPa)0.6
設計温度(℃)60
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却
材質伝熱板:SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357
材質(ガスケット)NBR
ねじサイズR1-1/4"
取扱説明書(3.39MB)
設計温度(℃)80/0(最高/最低)
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。
各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、クーラントの冷却
材質伝熱板:SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298
材質(ガスケット)NBR
ねじサイズR3/4"
取扱説明書(3.39MB)
設計温度(℃)80/0(最高/最低)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。