主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
バルブ種類その他バルブ
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
取付場所屋内
操作方式手動
バルブ種類その他バルブ
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
取付場所屋内
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
クラッキング圧力(MPa)0.15
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)500
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類G
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.04
使用流体石油系作動油
取付場所屋内
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)10.6
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
クラッキング圧力(MPa)0.04
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)500
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)11.1
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)500
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
クラッキング圧力(MPa)0.04
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)500
バルブ種類流量制御弁
1個
¥59,980
税込¥65,978
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
クラッキング圧力(MPa)0.15
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)500
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)11.4
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)200
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/4
接続方式モジュラー形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)200
圧力制御範囲(MPa)3.5~14
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥74,980
税込¥82,478
37日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。