油圧機器・油圧ホース :「油圧 配管」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。 材質軟質PVC クリア 使用温度範囲(℃)-0~35
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

付属されている専用装着治具により、短時間で簡単に装着することができます。 特殊なスリットや形状により、湾曲部や可動するホース配管箇所でもしっかり装着できズレたり外れたりしません。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗などから油圧ホースを保護するポリエチレン製の保護カバーです。 長さ(m)50 材質ポリエチレン 推奨雰囲気温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外皮は自己消火性のシリコンで、内側はグラスファイバー(ガラス繊維)で構造されており、内部への引火、熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
用途耐熱・耐火リボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。 厚さ(mm)3(±1) 材質表皮:酸化第2鉄+シリコンゴム、内側:グラスファイバー 推奨雰囲気温度(℃)-50~260 難燃性VW-1準拠 長さ(m)30
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです
用途シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。 厚さ(mm)0.5 材質酸化第二鉄+シリコンゴム 推奨雰囲気温度(℃)-50~250 引張強度(MPa)7.8 難燃性UL94-VO準拠 長さ(m)30
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります